配管・水廻り設備部材 :「エコキュート 三層管」の検索結果
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び13
保温材厚(mm)10
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管
材質PE、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む)
使用温度(℃)1~95
長さ(m)25
保温材厚(mm)10
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組
呼び10
保温材厚(mm)20
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び10
セット内容メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。