取付穴縮小アダプターカクダイ3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
穴隠しキレイプレートセットカクダイ4日以内出荷
外径49、61、80ミリの3枚セットのり付き621-82-049、621-82-061、621-82-080のセット
ペアホース用部品セットカクダイ4日以内出荷
取付ネジG1/2継手・バンド・パッキン4個セット回転ナット従来品に比べて挿入力が約40%軽減されます。
取付穴縮小アダプターカクダイ4日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
バスタブ用穴ふさぎカクダイ4日以内出荷
不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。取付穴径48~56ミリ・厚さ20ミリ以下の浴槽用
取付穴縮小アダプターセットカクダイ予約販売
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプターはさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクにシングルレバー混合栓を取付ける場合の補強板付き
複式ボールタップ ステンレス玉カクダイ4日以内出荷
電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
混合栓汚れ隠しプレートカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
ペア耐熱管部品セット(ねじノコ) 10Aカクダイ4日以内出荷
六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材仕様回転ナット、取付ネジG1/2付属品継手・バンド・パッキン4個セット材質黄銅関連資料(0.03MB)
角型排水ユニットカクダイ4日以内出荷
排水フタが目立たず美観を損ねません。
用途配管部材仕様ワントラップ付き材質ステンレス、ABS
排水ユニットカクダイ4日以内出荷
排水フタが目立たず美観を損ねません。ご使用の床材(厚さ12ミリ以下)をカットし、モルタルで上フタに固定します。
用途配管部材仕様ワントラップ付き、締金具付き材質ステンレス、ABS
複式ボールタップカクダイ3日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
用途配管部材材質青銅、ステンレス、PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
メタリックシャワーホースセットカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
水流切替:レバー操作でシャワー・ソフト・マッサージ節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】355-814色シルバー吐水口径(Φmm)(外周)66
メタリックシャワーホースセット シルバー 1.6mカクダイ当日出荷
水流切替:リング操作でワイド・スポット節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、PVC、黄銅、PO色シルバーホース長さ(m)1.6関連資料(0.11MB)吐水口径(Φmm)(外周)39止水スイッチなし水流切替○
ユニットバス用ヘアキャッチャーカクダイ3日以内出荷
髪の毛が集まりやすく、洗いやすい形状です。ロック式。目皿直径:102ミリに取付可能です。
用途ユニットバス用材質PPアズワン品番64-6508-85
小型一口循環金具カクダイ4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス適合10Aタイプペア耐熱管用・S・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-16
小型一口循環金具カクダイ4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス適合10Aタイプペアホース・S・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-18
小型一口循環金具カクダイ4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-17
小型循環金具用漏れ検査治具カクダイ4日以内出荷
小型一口循環金具施工後の漏水テスト用
用途小型循環金具用材質PPSアズワン品番64-6509-19
ユニットバス用ヘアキャッチャーカクダイ3日以内出荷
ヌメリが付きにくい銅製、目皿直径:102ミリに取付可能です。
用途ユニットバス用材質銅使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6508-86
追炊・給湯配管用目地ソケットカクダイ5日以内出荷
エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。
モルタルなどで目地を入れる必要がありません。
VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用材質PVCアズワン品番64-6509-72
ペア耐熱管用両側タケノコカクダイ4日以内出荷
12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。
用途ペア耐熱管用呼び12A×10A材質黄銅アズワン品番64-6509-43
小型一口循環金具カクダイ4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-15
ペアホース用タケノコカクダイ3日以内出荷
15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
用途ペアホース用呼び13×10A材質黄銅アズワン品番64-6509-21
循環金具用化粧カバーカクダイ4日以内出荷
付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。
カバーの厚さ0.5ミリ
ビス・プラグ付き
用途循環金具用材質ステンレスアズワン品番64-6509-61
逆止弁カクダイ当日出荷から3日以内出荷
水、エアー用
材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用入数10/箱、200/梱
衛生コックカクダイ4日以内出荷
呼13のカップリング付き横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
衛生コックカクダイ4日以内出荷
呼13の泡沫横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW22山20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~