1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
六角レンチや電動ドライバーによるねじ込み施工で簡単に挿入できます。取付後逆回転で取外せます。再施工の場合は架橋ポリエチレン管を30ミリ以上切断してください。タケノコ先端の特殊ネジ加工と内径部の六角穴(対辺8mm)加工により、六角レンチや電動ドライバーで架橋ポリエチレン管にスムーズに挿入できます。
用途配管部材
仕様回転ナット、取付ネジG1/2
付属品継手・バンド・パッキン4個セット
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き
材質黄銅、POM
アズワン品番64-6493-51
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き
使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50
交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)
アズワン品番64-6493-69
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
取付穴径34~35ミリ・厚5~30ミリ。角度調節機能付き泡沫。カートリッジ:101-996。先端金具取付ネジM24×1.0
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅
高さ(mm)25
取付ねじW22山20
アズワン品番64-6493-59
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)81.5
色シルバー
取付ねじW22山20
胴径(Φmm)34
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。
先端金具取付ネジ:M24×1.0
カラー単水栓。
用途水栓本体
仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
関連資料(0.04MB)
取付穴径(mm)22~27
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
上向きパイプ。
用途水栓補修
仕様泡沫金具付き
材質黄銅
取付ねじ(先端金具)W22山20
関連資料(0.03MB)
パイプ外径(Φmm)18
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
用途水栓本体
色アンティークゴールド
長さ(m)(シャワーホース)1.6
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0
一般地・寒冷地共用
用途水栓本体
仕様泡沫吐水
厚さ(mm)5~35
取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)32~35
カートリッジ101-971
回転角度(°)(スパウト)360
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
色マットベージュ
取付ねじ先端金具:M24×1.0
回転角度(°)スパウト:360
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
色マットベージュ
取付ねじ先端金具:M24×1.0
回転角度(°)スパウト:360
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ。角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
回転角度(°)スパウト:360
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。