27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
材質黄銅、ABS、POM パッキンパッキン付き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。水流切替:ストレート・シャワー
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

湯水が逆の配管にそのまま取付けできます。通常配管には使用しないでください。シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20●水流切替:シャワー・泡沫 カートリッジ101-999
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージ マットブラック
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


取付穴径(Φmm)23~26 仕様ストレーナー:本体内蔵、カートリッジ:9184 切替部:0153-3、パイプ取付ネジW26山20、シャワーホース接続部ネジG1/2、ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き、逆流防止機能が付き、JIS規格
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワー混合栓です。
仕様●カートリッジ:104-003 切替部:104-005●スパウト:795-916●シャワーホース接続部ネジG1/2●断熱構造 アズワン品番67-9134-52
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


温度調節をしたお湯を一時的に止水することができる製品です。
1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります