フレキつき泡沫横形スワン水栓カクダイ3日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。JIS規格
フレキつき2口横形スワン水栓カクダイ3日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20上向きパイプの操作は右側ハンドル791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
化粧鏡 (楕円)カクダイ3日以内出荷
ビス付き固定金具取付穴加工用の型紙を同梱型紙は説明書をご参照ください。
化粧鏡カクダイ3日以内出荷
ビス付き固定金具取付穴加工用の型紙を同梱型紙は説明書をご参照ください。
化粧鏡カクダイ3日以内出荷
ビス付き
洗面排水防臭アダプターカクダイ3日以内出荷
25・32ミリ洗浄管用呼40・50VP・VU管兼用(外面接続)壁排水・床排水兼用490-423、490-430のセット
厨房用ホース接続セット (バンド締め)カクダイ3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径15ミリホース用パッキン、バンド付き796-182、5354-15のセット
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
棚つきペーパーホルダー ブラックカクダイ3日以内出荷
棚とペーパーホルダーの取付位置は左右に入替えできます。ペーパーホルダーが右側の場合、ペーパー交換のため、右側に120ミリのスペースが必要ビス付き
棚つきペーパーホルダーカクダイ3日以内出荷
棚とペーパーホルダーの取付位置は左右に入替えできます。ペーパーホルダーが右側の場合、ペーパー交換のため、右側に120ミリのスペースが必要ビス付き
洗面排水パッキンセットカクダイ3日以内出荷
呼32トラップの補修用パッキンセット各10枚入り490-463-32(5個)、794-465-32(5個)、9450B(10個)のセット
洗面排水パッキンセットカクダイ3日以内出荷
呼38トラップの補修用パッキンセット各10枚入り794-465-38(5個)、9450C(10個)、9452C(5個)のセット
洗面排水パッキンセットカクダイ3日以内出荷
呼25トラップの補修用パッキンセット各10枚入り794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット
取付穴縮小アダプターカクダイ3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)カクダイ3日以内出荷
小型スワンムーブ仕様ホース可動長さ360ミリ水流切替:シャワー・泡沫カートリッジ:101-999パイプ取付ネジW26山202ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯B
厨房用2ハンドル混合栓カクダイ3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-240パイプ取付ネジ:W26山20
厨房用2ハンドル混合栓カクダイ3日以内出荷
取付穴径23~26ミリ・厚5~35ミリ水側:左二条ネジスピンドル固定コマ仕様、湯側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様パイプ:775-18-170パイプ取付ネジ:W26山20
止水栓給水直管カクダイ3日以内出荷
材質銅管外径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
シングルレバー混合栓 ミドルカクダイ4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓 トールカクダイ4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
シングルレバー混合栓カクダイ4日以内出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
色マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓 トールカクダイ4日以内出荷
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
色マットベージュ取付ねじ先端金具:M24×1.0回転角度(°)スパウト:360
シングルレバー混合栓カクダイ4日以内出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ角度調節機能付き泡沫
取付ねじ先端金具:M24×1.0(本体直付けタイプ)
泡沫金具カクダイ4日以内出荷
パッキン付き吐水時の水ハネを防止
センサー水栓(ミドル)カクダイ4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓(トール)カクダイ4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
センサー水栓カクダイ4日以内出荷
取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリACアダプター付き電磁弁は本体外付け107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
浄水器用元止め水栓カクダイ3日以内出荷
取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓上部:104-013立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
ユニトリツバヒロアダプターカクダイ4日以内出荷
つば外径54ミリのユニット取出し金具を78ミリに変換するアダプター6458、6482用ビス(4×20ミリ)3本付き取付穴径最大58ミリ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3