配管・水廻り設備部材 :「排水栓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合452-500、452-601、452-602、4526用
セット内容4520-5、452-007のセット
材質ABS、ステンレス、NBR
厚さ(mm)18.5
寸法(mm)上:14.5、下:142
適合内径(Φmm)145.5
アズワン品番64-6510-30
関連資料図面(0.04MB)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
仕様ゴム栓(491-000、240)付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。
各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用
材質EPDM、PP
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応
国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用
材質PP、ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。
付属のインナーで、軟質ホースに対応
自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス
材質ABS、ポリ塩化ビニル
アズワン品番64-6503-14
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
洗面器ゴム栓のくさりです。
仕様くさり長さ240ミリ
付属品くさり取付金具付き
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様クサリ長さ240ミリ
付属品くさり取付金具
材質NBR
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質SBR
アズワン品番64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
開口参考寸法35~42ミリ
はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様ゴム栓付き
材質PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
切込寸法Φ90ミリ
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
固定金具付き※水栓、排水金具(排水上部セット付きの場合は、排水トラップ)、止水栓は含まれておりません。※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
仕様●切込寸法Φ90ミリ
アズワン品番67-9135-61
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7
適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。