商品豆知識
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
使用温度(℃)1~50
材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状キセル管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状キセル管
防臭効果があります。
用途床排水専用
材質CR、PVC
仕様VP・VU管兼用(内面接続)
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状直管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32
材質黄銅
形状直管
適合TOTO用
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
形状ステッキ管
材質黄銅
仕様ツバ付き
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状ステッキ管
458-451のナットと組合わせることで、流し台トラップに呼38の金属排水管を接続することができます。
材質黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び40
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜により、封水がなくなっても臭気漏れを防止します。パッキンの付替えで鋳物製排水トラップと白ガス管に取付けができます。
適合CW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50に適合
アズワン品番64-6507-76
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC
呼び25
アズワン品番64-6507-94
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途床下用排水管からの防臭用
材質ABS
呼び30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質PVC
全長(mm)225~305
呼び(主管)75×(枝管)50
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
呼38ロータンク排水管に呼32の排水管を分岐接続する場合に使用します。
用途配管部材
仕様パッキン付き
材質ABS
使用温度(℃)1~50
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。