1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
1個
¥6,888
税込¥7,577
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
左二条ネジ
呼び13
材質青銅
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
左二条ネジ
呼び13
材質青銅
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
取付対応厚さを10ミリ延長することができます。
カクダイ単水栓(一部除く)専用
対応水栓品番については、説明書(pdf)から「対応水栓品番リスト」をご確認ください。
材質黄銅
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質黄銅
長さ(mm)200
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,088
税込¥2,297
4日以内出荷
504-031専用コントローラー。
間欠運転の間隔を自由に設定できますので、節水しながら効果的に噴霧や屋上散水ができます。
504-031のコードを接続してご使用ください。
水没の恐れがある場所、多湿となる場所では使用しないでください。
コード延長の際は504-032をご使用ください。
埋設できません。
仕様●プログラム機能:曜日単位で設定可能●散水時間:1分~11時間59分59秒(手動潅水:設定した散水時間で1回のみ実行)●散水回数:設定した時間内で通水・止水を繰り返し実行(間欠運転)●水やり設定;水やり開始時間:0時00分~23時59分/水やり終了時間:0時00分~23時59分/通水時間:1秒~11時間59分59秒/止水時間:1分~11時間59分●使用乾電池:9Vアルカリ乾電池1個(交換目安1年)※散水回数を増やすと交換時期はより早くなります●壁面取付用アダプター付き●電池は別売
アズワン品番67-9134-87
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。