浄水器用元止め水栓カクダイ3日以内出荷
取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓上部:104-013立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
双口水栓カクダイ4日以内出荷
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓キャップナット付き泡沫吐水分岐付きで食洗機などへの接続に便利分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
浄水器取付用水栓カクダイ4日以内出荷
固定コマ仕様蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓泡沫吐水
浄水器取付用水栓カクダイ3日以内出荷
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓泡沫吐水
浄水器用元止め水栓カクダイ(1件のレビュー)4日以内出荷
25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
浄水器取付用水栓カクダイ4日以内出荷
分岐付きで食洗機などへの接続に便利蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓一般地・寒冷地共用分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください。
用途水栓本体仕様節水固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付穴径(mm)25~30
業務用浄水器カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)5~30
分水つぎてセットカクダイ3日以内出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
マルチ分岐(分水つぎて型)カクダイ(2件のレビュー)当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
接続アダプターカクダイ当日出荷
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。仕様パッキン付き材質黄銅
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~