水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16.8最小曲げ半径(mm)39
水道用フレキパイプカクダイ4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75パイプ外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39
ファンコイル用フレキパイプカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
銅管ホースエンドカクダイ3日以内出荷
用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用材質黄銅、(スリーブ)樹脂形状ストレート種類銅管ホース継手アズワン品番64-6499-38
水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
異径フレキパイプ 20×13カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅パイプ外径(Φmm)16.8
ナットつき銅管エルボカクダイ当日出荷から3日以内出荷
材質銅、黄銅形状エルボ90°種類銅管用継手取付ねじ管用平行ネジ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3