配管・水廻り設備部材 :「節水泡沫器」の検索結果
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅
接続ねじW22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き
材質黄銅、POM
接続ねじM24×1
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
整流器に比べて約51%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2172)付き
材質黄銅/ABS
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-6493-26
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)300
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)300
アズワン品番64-6493-13
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
寸法A(mm)400
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ長(mm)400
アズワン品番64-6493-14
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きに変更できます。エコ泡沫金具(2171)付き
材質黄銅/ABS
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。