ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
関連資料(0.03MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用。室内に散水ホースを通さないでください。呼13の万能ホーム水栓用。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
材質黄銅、POM、PP
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体
仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)112.5
横(mm)100
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ニップル部が回転しますので、ホースの折れやねじれを防ぎます。自動閉止機構付き
用途食洗機などのへの給水に使用します。
材質黄銅
機能自動閉止機構
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。