配管・水廻り設備部材 :「耐熱配管」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び50 長さ(mm)1000 形状直管 呼び径50 外径(mm)60 内径(mm)56 パイプ形状直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質PE、アルミニウム 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)1~95 呼び10 最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む) アズワン品番64-6495-84 保温材厚(mm)20
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類樹脂管 材質PE、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1(水撃値を含む) 使用温度(℃)1~95 長さ(m)25 保温材厚(mm)10
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23 アズワン品番64-6509-48 保温材厚(mm)10
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13 ホース長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23
1巻
81,980 税込90,178
3日以内出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き アズワン品番64-6509-35
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き アズワン品番64-6509-36
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き
材質PPS、ステンレス 適合10A タイプペア耐熱管用・S・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-16
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング