配管・水廻り設備部材 :「蛇口 取り付け」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ浄水蛇口
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプに取付けできます。
用途クリーナー 使用温度(℃)1~45 交換目安約3ヶ月 材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
599 税込659
当日出荷

カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手 形状ストレート 材質黄銅 付属品パッキン付き
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付穴径25~27ミリ・厚10~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 クローム 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単4形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)25~27・厚10~30 使用地区一般地 アズワン品番64-6486-45 吐水口高さ(mm)75 給電方式電池式 水栓タイプその他
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 ブロンズ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 クローム 取付方式全交換(台付) 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 呼び径(mm)13 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 材質黄銅 赤(レッド) 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~27ミリ・厚5~30ミリ センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。 黒塗装仕上げ 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源単3形アルカリ電池4個 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~27・厚5~30 使用地区一般地 給電方式電池式 材質黄銅 黒(ブラック) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 流量(L/min)約4(0.2MPa時) 電池寿命(年)約2(100回/1日を目安とする) 水栓タイプその他
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

用途ご家庭用水栓呼13を取付けたとき、壁と水栓のツバの間にすき間ができたときに使用します。 セット内容厚さ6ミリと9ミリのもの各1枚入り、ザガネ内径22ミリです。 材質ステンレス
1セット
309 税込340
3日以内出荷

立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
359 税込395
当日出荷


はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。ACアダプター付き。電磁弁は本体外付け。107-812単水栓取付アダプターで穴径35ミリに取付けできます。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製
材質PVC、ステンレス
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

カクダイ双口水栓
蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。キャップナット付き。泡沫吐水。分岐付きで食洗機などへの接続に便利。分岐側の接続器具に合わせて逆止弁(0336-13)と組合わせてご使用ください
厚さ(mm)5~30
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径35mmに単水栓を取付けるためのアダプター
材質黄銅/NBR/鋼 カッパーブラウン 高さ(mm)5 外径(Φmm)48
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

取付穴径22~25ミリ用。はさみ込み厚さが5ミリ未満のシンクに二つ穴混合栓を取付ける場合の補強板
材質耐水合板
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。 タイプその他(電気温水器) 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)109 検知距離(mm)約50~100ミリ 給電方式電源式 水栓タイプその他
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35 電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き) 定格消費電力(W)1242 ヒーター(W)1240(瞬間式) ヒーターセラミックヒーター 安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー 温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃) 使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧) 使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可) 検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100 流量(L/min)約1(0.2MPa時) 使用温度範囲(℃)室温:1~40 質量(kg)(温水器本体)1.6 設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。) 連続吐出時間1分 水栓タイプその他
1個
84,880 税込93,368
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)1~40 適合径(Φmm)(先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途水栓呼13を取付けるとき、取付け角度の調整に使用します。 材質NBR
1セット(2個)
209 税込230
当日出荷

パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
809 税込890
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40 材質ABS 高さ(mm)17 呼び径40 ねじサイズG1-1/2
1個
359 税込395
当日出荷

カクダイUパッキン
鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
材質EPDM 商品タイプリブ付
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓取付口が壁面の中になる場合、水栓を取り付けやすくします。
材質黄銅 呼び13 長さ(mm)30
1個
739 税込813
当日出荷

水栓取付口が壁面の中になる場合、水栓を取り付けやすくします。
材質黄銅 呼び13 長さ(mm)15
1個
549 税込604
当日出荷

洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ 使用温度(℃)1~50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POM アズワン品番64-6508-84 使用温度1~50℃ 水量(L)最大設定:450
1個
5,398 税込5,938
欠品中

フレキパイプの先端などに泡沫金具を取付けるためのアダプターです。
材質黄銅
1個
609 税込670
当日出荷

取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。
用途配管部材 材質ステンレス 厚さ(mm)1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)30 材質ABS 高さ(mm)46 呼び径30 ねじサイズG1-1/4
1個
349 税込384
当日出荷

水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,088 税込2,297
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります