用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
長さ(mm)83
幅(mm)15
材質ステンレス
高さ(mm)25
釘穴(mm)Φ4
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質PA
仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)47.5
釘穴(mm)5(両端2箇所)
長さ(mm)104
幅(mm)25
材質PP
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適
用途配管部材
材質ステンレス
適合管外径(Φmm)14
ビス長さ(mm)4.5
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1個
¥53
税込¥58
4日以内出荷
材質PA
仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥712
税込¥783
4日以内出荷
出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材
材質ステンレス
適合管外径(Φmm)12.7
ビス長さ(mm)4.5
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
クロームメッキ仕上げのため、露出配管でもなじみ美観を損ないません。
配管もこだわることで空間のイメージアップになります。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質銅
釘穴(mm)4
中低木の密植に適しています。公園・ビル周りの緑地帯、道路の植樹帯、学校、工場の敷地など幅広く使用できます。水圧の変化に影響されない低流量ドリッパーで点滴潅水します。また傾斜地でも均一に潅水できます。1個の取水口から最大125mまで潅水できます。効率的に水を使用できるので、大幅な節水効果があります。地表面から100ミリ以内で埋設施工できます。専用接手(別売り)・クリップバンド(別売り)を使用することで敷地にあわせて自由に配管できます。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。