配管・水廻り設備部材 :「電気瞬間温水器」の検索結果
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質鋼
アズワン品番64-6509-70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES
穴径(Φmm)(ビス)5
取付穴径(Φmm)160
アズワン品番64-6496-05
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
材質AES
アズワン品番64-6496-06
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプその他(電気温水器)
取付方式全交換(台付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)109
検知距離(mm)約50~100ミリ
給電方式電源式
水栓タイプその他
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
追焚付給湯器から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア。
長さ(m)50
材質耐熱PE
アズワン品番64-6509-42
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。