小型一口循環金具カクダイ4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス適合10Aタイプペアホース・S・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-18
小型一口循環金具カクダイ4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-15
ペアホース用タケノコカクダイ3日以内出荷
15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。
用途ペアホース用呼び13×10A材質黄銅アズワン品番64-6509-21
一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 10Aカクダイ4日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付きアズワン品番64-6509-12
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~