ボールバルブ(自在ユニオン式)カクダイ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブカクダイ(1件のレビュー)4日以内出荷
エコキュートの配管に最適。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
両方向通水可能
形状ストレート材質(本体)黄銅接続R使用流体上水道水・不凍液最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
小便ヘリューズ(屈曲Z管)カクダイ当日出荷から9日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
耐熱ボールバルブ(片ナットつき)カクダイ当日出荷から4日以内出荷
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブカクダイ当日出荷から9日以内出荷
両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
厚口ザルボカクダイ(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
丸環 外ネジ昭和コーポレーション税込¥186¥169