配管・水廻り設備部材 :「EPDM ホース」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途バス用接続管と風呂釜の接続用。接続パイプ径45mm用 材質EPDM
1組(2個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質EPDM 規格JIA合格品
1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径15ミリホース用。パッキン、バンド付き。796-182、5354-15のセット
材質黄銅、EPDM、鋼
1個
549 税込604
3日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。取付ネジW22山20。内径11~15×外径16~20ミリホース用。パッキン付き。796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13 ホース長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23
1巻
81,980 税込90,178
3日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●
長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23 アズワン品番64-6509-48 保温材厚(mm)10
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
1セット(4枚)
179 税込197
当日出荷

仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用 材質EPDM アズワン品番64-6504-51
1個
439 税込483
当日出荷

給水器具の呼20配管から呼13配管にサイズダウンができ、経済的
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 パイプ外径(Φmm)16.8
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM 取付ねじ取付ネジG1/2
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたものです。呼13×25は、各100個セットです。
材質フレキパイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)39
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります