用途JIS規格水栓呼13用
付属品赤ポイント
材質黄銅、PMMA、ABS
色(キャップ)青・赤
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質黄銅
アズワン品番64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。
材質黄銅、亜鉛
使用温度(℃)1~60
縦(mm)106(全開時)、94(止水時)
横(mm)74.5
TKG品番7-0739-0801
TKG品番(2017)6-0705-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用
付属品赤ポイント付き
材質青銅
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様節水固定コマ仕様
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
本体形状クロス
逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~24
アズワン品番64-6484-62
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様節水固定コマ仕様
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
JIS規格水栓呼13用。横向きでも取付可能です。
材質亜鉛、黄銅
使用温度(℃)1~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:75×200×35
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
JIS規格水栓呼13用。節水固定コマ仕様。H・Cビス各1個付き。
材質黄銅
呼び径(mm)JIS13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:90×165×55
本体形状クロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
寒冷地での使用に適しています。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~24
アズワン品番64-6484-63
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)36~38
アズワン品番64-6481-48
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)36~38
アズワン品番64-6484-65
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
レバーハンドル上部やパッキンなど厨房の水栓補修に必要なパーツセット
レバーハンドル上部はJIS規格水栓呼13用です。
材質亜鉛、黄銅
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)36~38
アズワン品番64-6484-66
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~30
取付穴径(Φmm)36~38
アズワン品番64-6481-49
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。逆流防止機能が付いていない製品です。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)35~38
アズワン品番64-6484-46
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅
呼び口径(inch)G1/2
縦(mm)112.5
横(mm)100
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量排出、約6℃で閉弁。水平、斜め設置可能。JIS規格水栓呼13用
用途水栓補修
仕様SA(形状記憶合金)・固定コマ仕様
材質黄銅
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし
付属品赤ポイント
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青
タイプ寒冷地対応
材質黄銅
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
90°開閉制限仕様です
用途一般地・寒冷地共用
呼び径(mm)13
仕様左二条ネジスピンドル固定コマ
規格JIS適合品
アズワン品番64-6487-12
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。