配管・水廻り設備部材 :「電気 鋼管」の検索結果
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)
ねじ径3/8
寸法C(mm)25
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M6×20
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。