防振Uバンド P付日栄インテック6日以内出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP材質(防振ゴム)CRゴム厚(mm)10
N-010602 床バンド BN付日栄インテック7日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)25適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付日栄インテック5日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010298 絶縁防振 立バンド BN付日栄インテック7日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
N-010202 蝶番式立バンド BN付日栄インテック7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
組式吊バンドタン付(組式)日栄インテック当日出荷から翌々日出荷
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
らく吊エース日栄インテック(3件のレビュー)当日出荷
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~