41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき 形状エルボ タイプDV
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル 仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC 高さ(mm)70 タイプVU 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa HI継手
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。 濃紺 使用温度範囲(℃)5~45
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa HI伸縮継手
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30
1個ほか
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa DV継手
VPパイプ用排水継手です。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310 アズワン品番67-2354-56
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVC タイプVU 使用流体排水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。 片差しタイプで配管長を短くすることができます。
用途排水配管用。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 使用温度範囲(℃)0~45
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30
1箱(20個)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PVC 仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき タイプVU偏芯ブッシング 規格塩化ビニル管・継手協会
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC) 使用温度範囲(℃)0~30 寸法L(mm)130 寸法H(mm)43 寸法D(mm)47.4 寸法B(mm)63
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm)200 寸法H(mm)71 寸法A(mm)110 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)196 寸法D2(mm)216 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 パッキンOリング
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質PVC、(シール)PE ライト 呼び径200 寸法H(mm)22 規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会 寸法D1(mm)216 寸法D2(mm)204 寸法l(mm)57 寸法H1(mm)79 寸法D3(mm)203.1 寸法D4(mm)200.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

前澤化成工業内蓋CV-R 300
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm)300 寸法H(mm)71 寸法A(mm)110 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)292 寸法D2(mm)318 寸法H1(mm)26
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

前澤化成工業45度合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル サイズ100×75P-150 寸法H(mm)271 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)340 寸法D(mm)155 寸法B(mm)267 寸法C(mm)205 寸法L2(mm)125 寸法L3(mm)96 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150 トラップ回転角度R(度)45
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤化成工業90度2本合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル サイズ100×75-150 寸法H(mm)189 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)300 寸法D(mm)180 寸法B(mm)242 寸法C(mm)200 寸法L2(mm)129.5 使用流体排水 寸法R1(mm)25 寸法R2(mm)85 立上り管口径(Φmm)150
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)105 寸法C(mm)308 寸法L2(mm)125 立上り管口径(Φmm)150
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前澤化成工業22 1/2度曲りマス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
仕様22 1/2L兼 材質塩化ビニル サイズ100-150 寸法H(mm)193 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)192 寸法B(mm)101 寸法L2(mm)130 流れ方向 立上り管口径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
仕様50mm段差付 材質塩化ビニル サイズ150-200 寸法H(mm)323 寸法L1(mm)80 寸法A(mm)410 寸法D(mm)125 寸法B(mm)410 寸法L2(mm)176 寸法L3(mm)47 寸法C1(mm)135 寸法C2(mm)115 立上り管口径(Φmm)200
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

前澤化成工業つまみ式掃除口
DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)9 寸法H(mm)39 寸法A(mm)12 寸法B(mm)14 パッキンOリング
1個
139 税込153
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります