配管・水廻り設備部材 :「塩ビ管 VP」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VP管専用になります。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
VP管専用になります。
トラスコ品番408-0995
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
寸法L(mm)130
寸法H(mm)43
寸法D(mm)47.4
寸法B(mm)63
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
VPパイプ用排水継手です。排水配管用。
仕様●塩ビ管呼び径:250●寸法(mm)L:267●寸法(mm)Z:142●色:グレー●使用温度範囲:0~45℃●使用圧力:無圧●材質/仕上:ポリ塩化ビニル(PVC)●原産国:日本●コード番号:334-1310
アズワン品番67-2354-56
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)0~30
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。