絞り込み
ブランド
  • ダイコー
  • モノタロウ(190)
  • エスコ(4,663)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,110)
  • カクダイ(3,104)
  • INAX(LIXIL)(2,209)
  • KVK(2,079)
  • TOTO(2,044)
  • ミヤコ(1,682)
  • コンサス(1,509)
  • RS PRO(1,224)
  • GAONA(ガオナ)(821)
  • セキスイ(764)
  • 未来工業(585)
  • ベン(547)
  • オンダ製作所(547)
  • リケン(533)
  • アカギ(518)
  • SUGICO(スギコ)(511)
  • KITZ(キッツ)(501)
  • 東洋バルヴ(453)
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 15(28)
  • 20(27)
  • 25(28)
  • 32(27)
  • 40(28)
  • 50(28)
  • 65(29)
  • 80(29)
  • 100(28)
  • 125(24)
  • 150(23)
  • 200(21)
  • 250(5)
  • 300(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコーユニオンパッキン(ノンアスベスト)ダイコー(1件のレビュー)
23税込25
1枚
当日出荷
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー(1件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー
119税込131
1枚
当日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
75税込83
1枚
当日出荷
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー
77税込85
1枚
当日出荷
材質天然ゴム最高使用温度(℃)70最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン) ダイコーフランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)ダイコー(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。 俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)1特性耐薬品性
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10Kダイコー
749税込824
1枚
当日出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4厚さ(mm)4.5呼び圧力10K
Dパッキン(PTFE被覆) ダイコーDパッキン(PTFE被覆)ダイコー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEF使用圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)ダイコー
169税込186特価
1枚
当日出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)3呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー
72税込79
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー(2件のレビュー)
42税込46
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)ダイコー
109税込120
1枚
当日出荷から12日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)ダイコー(2件のレビュー)
55税込61特価
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)ダイコー(1件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)最高使用温度(℃)120最高使用圧力(MPa)1厚さ(mm)3呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
169税込186
1枚
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)ダイコー
89税込98特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 10K)ダイコー(4件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)1.5材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力10K
フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10Kダイコー
559税込615
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力10K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー
48税込53
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K) ダイコーフランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)ダイコー
94税込103
1枚
当日出荷から6日以内出荷
使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1厚さ(mm)1.5呼び圧力5K種別フランジ用全面パッキン
フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト) ダイコーフランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)ダイコー
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
長さ(mm)1270幅(mm)1270使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)ダイコー
43税込47
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304ダイコー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) ダイコーフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)ダイコー
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98厚さ(mm)3呼び圧力10K
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400ダイコー
999税込1,099
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K) ダイコーフランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)ダイコー
63税込69特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り) ダイコーグランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)ダイコー
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から9日以内出荷
膨張黒鉛編組に補強としてインコネル合金を入れた高温・高圧用グランドパッキンです。 耐高温性能が高く耐薬品性・耐腐食性にも優れています。 気体・流体に対する優れたシール性があり、黒鉛特有の応力暖和及び復元性能にも優れています。
用途高温高圧用バルブ・熱媒体油用バルブ・高圧ガスバルブ材質膨張黒鉛・インコネル合金長さ(m)3使用温度範囲(℃)600
グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維 ダイコーグランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維ダイコー
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から13日以内出荷
炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油長さ(m)3使用温度範囲(℃)200
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400ダイコー
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコーフランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)ダイコー
119税込131特価
1枚
取扱停止中
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304ダイコー
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコーフランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)ダイコー(2件のレビュー)
699税込769
1枚
予約販売
ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット厚さ(mm)3材質天然ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20Kダイコー
1,598税込1,758特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力20K
グランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバー ダイコーグランドパッキン D4102 フッ素樹脂含浸フッ素樹脂ファイバーダイコー
6,198税込6,818
1巻
当日出荷から5日以内出荷
純フッ素樹脂繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸させたグランドパッキンです。 その他の材料を含まないため、酸及び強酸からの高濃度アクリル溶剤までご利用頂ける耐薬品性と耐久性を持った商品です。
用途バルブ・強酸及び強アルカリ性溶剤流体箇所材質純フッ素樹脂繊維・フッ素樹脂ディスパーション長さ(m)3使用温度範囲(℃)260
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400) ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)ダイコー
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)ダイコー
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K
グランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバー ダイコーグランドパッキン D4103 フッ素樹脂含浸カーボンファイバーダイコー
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から5日以内出荷
特殊カーボンファイバー繊維にフッ素樹脂ディスパーションを含浸し編組したグランドパッキンです。 カーボンファイバーは耐薬品性に優れ強酸を除く殆どの流体にご使用頂けます。 また、従来の石綿製品と比べて摺動トルクが小さくなっています。
用途各種バルブ等(回転用)材質特殊カーボンファイバー・フッ素樹脂ディスパーション長さ(m)3使用温度範囲(℃)260

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材