ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20TOZEN(トーゼン)3日以内出荷から5日以内出荷
高耐圧型
用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXαTOZEN(トーゼン)3日以内出荷から5日以内出荷
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ピュアジョイント SS10KTOZEN(トーゼン)4日以内出荷
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)性能50mm材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)TOZEN(トーゼン)3日以内出荷から7日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
タフボーイJWWATOZEN(トーゼン)4日以内出荷
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ質量(kg)3.7種類伸縮管継手寸法L(mm)100呼び径50A(2B)使用温度(℃)-20~80寸法D(Φmm)155最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)寸法T(mm)16寸法d(Φmm)50使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K寸法C(Φmm)120設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど寸法n-h(mm)4-Φ19許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
タフボーイSS10KTOZEN(トーゼン)当日出荷から4日以内出荷
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品TOZEN(トーゼン)3日以内出荷から4日以内出荷
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用形状フランジ種類埋ゴムタイプ伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
タフボーイ 日本水道協会認証品(球形高耐久型・SS400-10KF)TOZEN(トーゼン)4日以内出荷
低反力
優れた耐久性
給水一次側に
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)TOZEN(トーゼン)4日以内出荷
給水一次側に
省スペースに対応
環境に優しい
優れた耐劣化性
優れた耐久性
屈曲疲労に強い
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~