2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)タフボーイJWWA
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手 給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 質量(kg)3.7 種類伸縮管継手 寸法L(mm)100 呼び径50A(2B) 使用温度(℃)-20~80 寸法D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)50 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 寸法C(Φmm)120 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 寸法n-h(mm)4-Φ19 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング