配管・水廻り設備部材 :「給水 フレキ 管」の検索結果
関連キーワード
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~80
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
質量(kg)3.7
種類伸縮管継手
寸法L(mm)100
呼び径50A(2B)
使用温度(℃)-20~80
寸法D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
寸法T(mm)16
寸法d(Φmm)50
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)120
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
寸法n-h(mm)4-Φ19
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
性能50mm
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
寸法L(mm)250
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状フランジ
種類埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能10mm(偏心・伸縮)
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
使用温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)5
偏角(取付時寸法許容値)(°)2
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~130
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)14
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。