継手・パイプ (15) バルブ (168) ブランド: KITZ(キッツ)呼び径(A): 65すべて解除
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (20件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 R×Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (7件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 六角ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ) (21件のレビュー) 当日出荷
材質(本体) C3771BE 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 600型 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (9件のレビュー) 当日出荷
形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ) (19件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 エルボ(90°) 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ) (30件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ) (18件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
仕様 流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプ Lポート 規格 JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE 材質(ボンネット) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 R 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ) (13件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ) C3771 バルブ種類 グローブバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質(本体) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 使用流体 水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満) 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(ハンドル) ADC12 クラス 10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ) (4件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 規格 JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SCS13A) 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ) (10件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC 使用温度範囲(℃) +120以下 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 赤 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) 185以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ステム) Kメタル 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ 玉形弁
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29~120 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ) (14件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 規格 JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 最高許容圧力(MPa) 4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) C3604+Niめっき 材質(ボールシート) PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ) (8件のレビュー) 当日出荷
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 使用温度範囲(℃) +120以下 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌日出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 規格 JIS B2220 10K 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 7日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K
150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120(静流水) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) Kメタル クラス 150型 バルブ種類 グローブバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質(本体) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギア式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) (24件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式 ねじ込み形 使用流体 水 最高使用圧力(MPa) 0.49(+80℃以下の静流水) 形状 ストレート 材質(ジスク) NBR
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FC200 規格 JIS B2239 10K 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) FC200 材質(カバー) FC200 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 403SS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) FC200 材質(ボンネット) FC200 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 材質(ボディシート) PTFE 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 規格 面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 Rc 最高使用圧力 圧力-温度基準:SUS51 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット
キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3