配管・水廻り設備部材 :「サーモ 逆止弁」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります