配管・水廻り設備部材 :「ファイバーシート」の検索結果
関連キーワード
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続方式ねじ込み形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス400型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
日本水道協会基本基準認証品。
鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス、蒸気
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
形状アングル
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっき
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状横形3方向
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~200
接続方式ウェハー形
材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SCS13A
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ
材質(ステム)SUS420J2
材質(リテイナーシート)S45C
材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)C3771BE
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(キャップ)C3604BD:1/8B
最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボンネット)C3604BD:1/8B
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。