配管・水廻り設備部材 :「メネジ オネジ」の検索結果
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法L(mm)71.5
寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)
寸法D(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
ボア径(Φmm)10
最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(インサート)ポリアセタール
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
22日以内出荷
日本水道協会基本基準認証品。
鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)
寸法D(mm)40
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr
使用流体水
材質(キャップ)C3771BD
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス10K
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
寸法H(mm)63
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
寸法d(Φmm)10
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
寸法H2(mm)30
ハンドル形状T形
材質(Oリング)EPDM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボールシート)PTFE
材質(スプリング)SUS304
クラス10K
材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。