配管・水廻り設備部材 :「給水弁」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 寸法H(mm)63 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~35 接続方式ウエハ形 材質(シート)対塩素EPDM 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13A 関連資料(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB) バルブ種類バタフライバルブ
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)71.5 寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63) 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(インサート)ポリアセタール 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
22日以内出荷

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)73 寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63) 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(インサート)ポリアセタール 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
22日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状T形 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H1(mm)66 ハンドル形状T形 寸法H3(mm)30 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下) 寸法H(mm)51 規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状T形 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき ハンドル形状T形 寸法H3(mm)30 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE 寸法H1(mm)66 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)304SS 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類グローブバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります