材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)
バルブ種類ファンコイルバルブ
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)ポリカーボネート
使用流体水、油、空気
ハンドル形状首長形
最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)
形状ストレート
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)T#1995
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
クラス200型
圧力損失(kPa)60以下
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。