47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 アクチュエータの種類EA型 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)PTFE クラス10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ(キッツ)電動ボール弁
材質(本体)ステンレス 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 接続方式ねじ込み形 使用流体 クラス10K 駆動源1 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 型式EAE100-1 材質(本体)C3771BE 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 電圧(V)AC100 アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき 機能正逆回転 使用流体水、油、空気 最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz) 材質(ハウジング)C3771 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用環境屋内型 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771 定格時間連続 絶縁階級E種 定格電流(mA)200 取付姿勢直立~水平 塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300 開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン) クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステム飛出防止/ON-OFF用
方式フルボア 接続フランジ JIS B2239 10K
1個
599,800 税込659,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステム飛出禁止/流路切換用
方式フルボア 接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K 駆動部タイプ4
1個
899,800 税込989,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステム飛出防止/ON-OFF用
方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 連続使用温度(℃)-20~100 材質(Oリング)EPDM
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングネック仕様
材質【ジスク/ボール】SCS14A 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボデーが一体造形されたステンレス鋼製。RoHS指令相当品 端子箱付
材質【ボディ/ハウジング】SCS14A 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】FCD450-10+ENP、【シートラバー】NBR 焼付け一体形 接続ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング)NBR
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質【ジスク/ボール】SCS13A+Crめっき 接続ウエハ JIS10K 材質(ガスケット)PTFE 材質(パッキン)PTFE
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止
方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/フルボア型 / 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/保温材被覆配管等に適応するロングネック構造 / 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ショートネック仕様
仕様【操作機】EXS型(AC100V) 材質【ジスク/ボール】SCS14A 接続ウエハ JIS5K/10K 連続使用温度(℃)-20~100
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁
材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形 接続ウエハ JIS16K 材質(Oリング)NBR
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付
材質【ボディ/ハウジング】SCS14A 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
仕様【操作機】EXH型(AC100V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K 材質(Oリング)NBR
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】EA型(AC200V 180°正逆回転) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
接続フランジ JIS B2239 10K
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流路切換用/三方向の切替用ボールバルブ。切替時には一方向と他方向の流体が混合しながら切替わる。/ 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
28,900 税込31,790
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります