97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)SUS316 クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS14A 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス、蒸気 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水) 形状ストレート 材質(ジスク)NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 規格面間寸法規格 KITZ標準 最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 ねじ規格JIS B0203 材質(ボール)SUS316/SCS14A 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 材質(パッキン)PTFE クラス1000型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類フートバルブ 形状ストレート 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

方式フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(45°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ソケット ねじ込み式管継手
エコ商品
材質SCS14A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-29~200 最高使用圧力(MPa)5.49[56] 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(Crめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)SCS14A 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE ボア径スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、空気、ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります