絞り込み
呼び径(A)
- 8(5)
- 10(13)
- 15(32)
- 20(39)
- 25(37)
- 32(36)
- 40(37)
- 50(38)
- 65(27)
- 80(29)
- 100(29)
- 125(23)
- 150(24)
- 200(18)
- 250(14)
- 300(11)
- 350(5)
- 400(6)
- 450(3)
- 500(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- スチール(15)
- ステンレス(21)
- 樹脂(3)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- イシグロ
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,201)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,048)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,248)
- INAX(LIXIL)(2,086)
- エスコ(1,757)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- ベン(533)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(467)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- 大阪サニタリー(346)
- ブランドをもっと見る

フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】
イシグロ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304
黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
イシグロ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質銘板:SP材質(本体)C3602BD寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】
イシグロ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)53.5寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
青銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
イシグロ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース











































![SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24906974-230404-02.jpg)