用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
仕様管端防食継手対応
材質青銅
形状角ニップル
種類水道用継手
ねじの種類管用テーパーネジ
関連資料(0.07MB)
材質(本体)SCS13A
温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80
耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(スクリーン)SUS304
材質銘板:SP
材質(本体)C3602BD
寸法H(mm)25
寸法d3(mm)2.5
材質(Oリング)NBR
材質(ハンドル)PA
寸法S1(mm)22
寸法d1(Rc)3/8
材質(弁棒)C3604BD
寸法d2G3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
型BL型
使用圧力20K
穴数8
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴数8
呼び圧力20K
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番522-0068
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)22
タイプブラインド
呼び径12
呼び径(A)300
外径(mm)430
使用圧力(kPa)5
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)24
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)5
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプブラインド
使用圧力(kPa)10
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)10
仕様管端防食継手対応
材質青銅
形状長ニップル
種類水道用継手
ねじの種類管用テーパーネジ
材質青銅
形状おすめすエルボ
種類水道用継手
ねじの種類管用テーパーネジ
関連資料(0.05MB)
仕様管端防食継手対応
材質青銅
形状丸ニップル
種類水道用継手
ねじの種類管用テーパーネジ
関連資料(0.06MB)
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。