配管・水廻り設備部材 :「排気管ホース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。 呼び径(A)200 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400) 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-20~450 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.2 接続方式フランジ接続(JIS5K) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります