配管・水廻り設備部材 :「配管用チューブ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) 仕様芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃)0~300 使用圧力(MPa)1 適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります