配管・水廻り設備部材 :「エア 水抜き」の検索結果
エアー(水)抜きのほか、全閉時に2次圧を抜くことで、ゲージコックの保護等の効果も期待できます。コンパクトな蝶ハンドル仕様で、狭小スペースの配管にも設置可能です。-
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)0.98
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。