配管・水廻り設備部材 :「乾燥」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等 材質(本体)SUS316 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)150
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14) 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、 乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体)SUS316 流体水・油・ガス等 寸法L(mm)54.5 寸法H(mm)42 寸法L1(mm)26.5 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)80 寸法W(mm)26 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)9 寸法W1(mm)30 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) ボア径レデューストボア 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14) 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
用途水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20~180 接続R×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス他 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります