CU 食洗機継手 起点エルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
CU VP管用通気分岐継手Aron(アロン化成)4日以内出荷
形状ティータイプVP管用種類塩ビ管用継手寸法H(mm)34寸法h(mm)12寸法l1(mm)70.5寸法l2(mm)67寸法z1(mm)48.5寸法z2(mm)27
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3