さらに商品を絞り込む
  • 川西水道機器
  • 桑名金属工業(6)
  • リケン(25)
  • 東拓工業(19)
  • SKカワニシ(6)
  • 種類
    ソケット(30)
  • 鋳鉄(51)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

配管・水廻り設備部材 :「異種管継手」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用川西水道機器(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)関連資料SKX対応管種 仕様
異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器異種管継手 塩ビ管×鋼管用川西水道機器(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用川西水道機器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用川西水道機器
8,898税込9,788
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1705材質バーミキュラ鋳鉄使用温度(℃)0~45
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット 川西水道機器異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット川西水道機器
8,898税込9,788
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
高密度ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0156材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
内外面被覆鋼管×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0178材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
1,898税込2,088
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器ポリエチレン管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,598税込8,358
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。<br />接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1768材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット川西水道機器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)川西水道機器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
高密度ポリエチレン管×内外面被覆鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器高密度ポリエチレン管×内外面被覆鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0217材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。<br />SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6274材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110呼び径(mm)20×13呼び径V20×L2-13寸法L1(mm)45【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)131
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 川西水道機器鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。<br />SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6208材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96呼び径(mm)20×13呼び径P20×L1-13寸法L1(mm)31【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70寸法L0(mm)117
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。<br />SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-4717材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96呼び径(mm)20×13呼び径V20×L1-13寸法L1(mm)31【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)70寸法L0(mm)117
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13川西水道機器
1,498税込1,648
1個
予約販売
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0448材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.54使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20川西水道機器
2,098税込2,308
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0450材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.73使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×ネオ16 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×ネオ16川西水道機器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0449材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50川西水道機器
9,298税込10,228
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0456材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×L20 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×L20川西水道機器
2,098税込2,308
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0442材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0452材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.89使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら