配管・水廻り設備部材 :「sus 45エルボ」の検索結果
材質SUS304
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状エルボ45°
質量(kg)0.1
種類ヘルールx溶接45°エルボ
寸法B(mm)20.1
寸法t1(mm)1.2
寸法t2(mm)41.6
寸法OD(mm)38.1
寸法ID(mm)35.7
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。