固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質SUS304
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質ユニクロメッキ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
割入り、糊付きの製品です。
用途配管貫通部の化粧プレートです。
材質塩化ビニール
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
板幅(mm)25
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ユニクロメッキ
適合ねじW3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ドブメッキ
適合ねじW3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。
材質ユニクロメッキ
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ステンレス
適合ねじW3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
ローラーの玉(32A~150A)は鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。