ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収
材質(緩衝材)ウレタンゴム
材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS10KF
長さL(mm)150
最高使用圧力(MPa)1
材質(フランジ)SS400
材質(ボルト)SS400
材質(ホルダー)SS400
材質(ワッシャー)SS400
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)150
使用温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)-20~130
最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)
適合流体冷温水・薬液・食品・純水
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)-20~130
規格JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当
材質(フランジ)FCD450
材質(ベローズ)フッ素樹脂
材質(ボルト)(ストッパー)SS400
材質(ナット)(U)SS400
材質(ワッシャー)SS400
材質(リング)(コントロール)SUS304
関連資料(0.14MB)
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-20~60
規格JIS20KF
最高使用圧力(MPa)2
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)175
適合流体冷温水
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
適合流体冷温水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。