3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります