配管・水廻り設備部材 :「小便器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383 適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm 材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ 高さ(mm)124 奥行(mm)74 使用流体
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります