さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • KVK(508)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(264)
  • INAX(LIXIL)(249)
  • TOTO(200)
  • GAONA(ガオナ)(167)
  • ミヤコ(157)
  • カクダイ(143)
  • エスコ(96)
  • 未来工業(48)
  • ミナミサワ
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(25)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

配管・水廻り設備部材 :「栓付」の検索結果

関連キーワード
  • ゴム栓付風呂栓
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
自動水栓取付アダプター(SS1VBN用) ミナミサワ自動水栓取付アダプター(SS1VBN用)ミナミサワ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)ミナミサワ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓Suisui 単水栓後付タイプ ミナミサワ自動水栓Suisui 単水栓後付タイプミナミサワ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
後付式なので、既存の蛇口の撤去が必要なく、簡単に設置できる。それにより、時間や工期などトータルで低コストでの改修が可能。
材質センサー本体/樹脂メッキ品質量(g)750電池単3アルカリ乾電池×2本アズワン品番65-5648-09
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式ミナミサワ
56,980税込62,678
1箱
4日以内出荷
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存混合栓から取替しやすいモデルです。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式ミナミサワ
52,980税込58,278
1箱
4日以内出荷
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存混合栓から取替しやすいモデルです。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式ミナミサワ
75,980税込83,578
1箱
4日以内出荷
既存の2ホール混合栓(ピッチ:120mm)からの取替に最適。既存の2つの水栓穴を残したまま設置可能。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手かざしで吐水(60秒)、もう一度かざすと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式ミナミサワ
63,980税込70,378
1箱
4日以内出荷
自動化が難しい壁付け混合栓からの取替に最適。電池式なので、電源が近くになくても自動化可能。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 自動水栓 後付け式ミナミサワ
71,980税込79,178
1箱
4日以内出荷
既存の2ホール混合栓(ピッチ:120mm)からの取替に最適。既存の2つの水栓穴を残したまま設置可能。
用途トイレや洗面所などの混合栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手かざしで吐水(60秒)、もう一度かざすと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式ミナミサワ
42,980税込47,278
1箱
4日以内出荷
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約4年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式ミナミサワ
33,980税込37,378
1箱
4日以内出荷
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式ミナミサワ
39,980税込43,978
1箱
4日以内出荷
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。単三アルカリ乾電池モデル。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約3年グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式 ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自動水栓 後付け式ミナミサワ
46,980税込51,678
1箱
4日以内出荷
電池式の自動水栓なので、手洗い場に電源がなくても自動化可能。既存単水栓からの取替に最適です。ポップアップ引き棒付属。
用途トイレや洗面所などの単水栓を自動水栓へ交換仕様【電池切れ】ランプでお知らせ取付方式取替式 (既存の水栓の撤去・配管工事が必要です)、後付け式使用温度範囲(℃)【水温】1~40電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)機能手動ボタンで自動吐水(60秒)、もう一度押すと止水電池寿命1日100回の使用で約4年グリーン購入法適合
SuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプ ミナミサワSuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプミナミサワ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整
自動水栓 SuiSui MIX  壁付サーモスタット混合水栓 ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 壁付サーモスタット混合水栓ミナミサワ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換仕様逆止弁付き取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所関連資料図面(0.11MB)グリーン購入法適合取扱説明書(2.94MB)
自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓(床給水) ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX サーモ継手付立水栓(床給水)ミナミサワ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28関連資料図面(0.13MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)はさみ込み厚さ(mm)5~35
自動水栓 SuiSui MIX  台付サーモスタット混合水栓 (2ホール) ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 台付サーモスタット混合水栓 (2ホール)ミナミサワ
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換仕様逆止弁付き取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所関連資料図面(0.12MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)取付芯々(mm)102
自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプミナミサワ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所関連資料図面(0.09MB)吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合取扱説明書(2.17MB)対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
自動水栓 SuiSui MIX  サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水) ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX サーモ継手付立水栓 引棒付き(床給水)ミナミサワ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~37関連資料図面(0.13MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)はさみ込み厚さ(mm)5~35
自動水栓 SuiSui MIX  台付サーモスタット混合水栓 引棒付き(2ホール) ミナミサワ自動水栓 SuiSui MIX 台付サーモスタット混合水栓 引棒付き(2ホール)ミナミサワ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)仕様逆止弁付き取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所関連資料図面(0.17MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)取付芯々(mm)102
自動水栓 SuiSui SINGLE 自在水栓用(上向き)後付けタイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 自在水栓用(上向き)後付けタイプミナミサワ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場や洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本接続ねじW26山20適合場所洗面所関連資料図面(0.04MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.62MB)
自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、後付)ミナミサワ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)ミナミサワ
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)ミナミサワ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)ミナミサワ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)ミナミサワ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
SuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプ ミナミサワSuiSui SINGLE 横水栓 吐水口回転形 用 後付タイプミナミサワ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。<br />既設水栓のパイプを交換するだけで簡単に自動水栓にできます。<br />泡沫吐水(ソフト水流)。<br />接続ネジ:W26山20<br />電池式の為、電源がない現場でも自動化できます。<br />電池が切れる前に点滅でお知らせします。<br />センサーが製品手前側に設置してあるので、子供でも手を洗いやすい設計になっています。<br />空気を含んだ水流で、約30%の節水が可能。<br />手動ボタンが付いているので、自動吐水以外に60秒間の連続吐水も可能です。
仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整アズワン品番65-3750-88
自動水栓 SuiSui Single (単水用)後付けタイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui Single (単水用)後付けタイプミナミサワ
36,980税込40,678
1個
当日出荷
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。<br />電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。<br />吐水口に手を近づけると自動で吐水します。<br />手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。
適合自在水栓用(上向き)トラスコ品番383-0368材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)164奥行(mm)192.5呼び径(mm)13取付穴径(mm)W26山20
自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)ミナミサワ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)グリーン購入法適合
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式後付け関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)
ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 ミナミサワツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓ミナミサワ
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所キッチン機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)36~38保証期間1年外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB)吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)水栓タイプ混合栓

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

栓付特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら